Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Einsatz Universal-Tastdimmer 150 W mit Neutralleiter

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Einsatz Universal-Tastdimmer 150 W mit Neutralleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765049

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414972553292

Sonepar Artikelnummer

121127297

Hersteller Artikelnummer

765049

Hersteller Typ

765049

Hersteller Artikel Nr.:

765049

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Bedienungsart:

Drucktaster

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

110 .. 230 V

Steuerspannung:

110 .. 240 V

Nennleistung ohmsche Last:

0 .. 150 W

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennleistung induktive Last:

0 .. 150 VA

Nennleistung kapazitive Last:

0 .. 150 VA

Max. Schaltleistung LED:

150 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Gerätebreite:

72.9 mm

Gerätehöhe:

72.9 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.092 kg

Universal-Tastdimmer mit Neutralleiter, Phasenan-/-abschnitt mit automatischer Last-Erkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen für 150 W. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Eigenschaften: – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster, – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop, – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten, Langer Tastendruck = Dimmen, – Frei einstellbare Memoryfunktion, d. h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert), – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden, – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden. Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen), – Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W, – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und ist separat zu bestellen. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie