LEGRAND - SEANO Einsatz Zeitschalter 0-15 Minuten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765035
Ausführung - elektronisch
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Kürzester Schaltabstand - 1 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972547055
Sonepar Artikelnummer
121127287
Hersteller Artikelnummer
765035
Hersteller Typ
765035
Hersteller Artikel Nr.:
765035
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Kürzester Schaltabstand:
1 min
Gangreserve:
0.25 h
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Timerfunktion:
Ja
Zeiteinstellung:
0 .. 15 min
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Zufallsgenerator:
Nein
Nennspannung:
230 V
Astroprogramm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Bemessungsstrom:
8 A
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Einbautiefe:
12 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Gerätebreite:
72.9 mm
Gerätehöhe:
72.9 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.108 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


