LEGRAND - SEANO Einzeldose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Aluminium lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765267
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972552387
Sonepar Artikelnummer
121127438
Hersteller Artikelnummer
765267
Hersteller Typ
765267
Hersteller Artikel Nr.:
765267
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Fernspeisetauglich:
Ja
Radio-Frequenzband:
87.5 .. 240 MHz
SAT-Frequenzband:
950 .. 2400 MHz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9023
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
72.5 mm
Gerätehöhe:
72.7 mm
Gerätetiefe:
27.8 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40.6 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.133 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


