Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Einzeldose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Einzeldose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765167

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB

  • Anzahl der Auslässe - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414972552417

Sonepar Artikelnummer

121127364

Hersteller Artikelnummer

765167

Hersteller Typ

765167

Hersteller Artikel Nr.:

765167

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1.5 dB

Anzahl der Auslässe:

3

Ausführung der Steckdose:

TV/RD/SAT

DAB+:

Ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Nein

Fernspeisetauglich:

Ja

Radio-Frequenzband:

87.5 .. 240 MHz

SAT-Frequenzband:

950 .. 2400 MHz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

72.5 mm

Gerätehöhe:

72.7 mm

Gerätetiefe:

27.8 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40.6 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.122 kg

Seano Antennen-Einzeldose TV-R-SAT zur Sternverkabelung für HD-taugliche TV-Übertragung. Für Sternstruktur oder entkoppelte Stichleitungen. Zur Verwendung mit allen Betreibern geeignet (DVBT, Satellit, Kabel-TV). Entspricht der EN 50083-2 und EN 50083-4. HDTV-fähig: < 1,5 dB LTE-fähig geschirmtes Gehäuse zur Vermeidung von Funkstörungen (3 G- und 4 G-Signale). Anschlussdämpfung: < 1.5 dB, TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung. TV: 5 – 68/120 – 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie