LEGRAND - SEANO Einzeldose TV-SAT für 2 Kabel und HD-TV in der Farbe Aluminium lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765270
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972552509
Sonepar Artikelnummer
121127441
Hersteller Artikelnummer
765270
Hersteller Typ
765270
Hersteller Artikel Nr.:
765270
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9023
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
72.5 mm
Gerätehöhe:
72.7 mm
Gerätetiefe:
27.8 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40.6 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.130 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


