Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Einzeldose TV-SAT für 2 Kabel und HD-TV in der Farbe Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Einzeldose TV-SAT für 2 Kabel und HD-TV in der Farbe Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765170

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB

  • Anzahl der Auslässe - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414972552592

Sonepar Artikelnummer

121127367

Hersteller Artikelnummer

765170

Hersteller Typ

765170

Hersteller Artikel Nr.:

765170

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1.5 dB

Anzahl der Auslässe:

2

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Nein

Fernspeisetauglich:

Ja

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

72.5 mm

Gerätehöhe:

72.7 mm

Gerätetiefe:

27.8 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40.6 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.119 kg

Seano TV-SAT-Anschlussdose für 2 Kabel mit Anschlussdämpfung 1,5 dB. TV: 5 – 68/120 – 862 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. TV-Buchse ''männlich'' (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse ''F-Typ''. Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie