LEGRAND - SEANO Elektronisches Potentiometer 1 – 10 V, Farbausführung: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765142
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart - Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972553254
Sonepar Artikelnummer
121127346
Hersteller Artikelnummer
765142
Hersteller Typ
765142
Hersteller Artikel Nr.:
765142
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:
Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
EVG 1-10 V
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
240 V
Steuerspannung:
90 .. 254 V
Nennleistung ohmsche Last:
20 .. 600 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Frequenz:
47 .. 63 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Gerätebreite:
72.9 mm
Gerätehöhe:
72.9 mm
Gerätetiefe:
42.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.209 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


