LEGRAND - SEANO Green'Up Schuko-Steckdose 16 A EV – Mode 1 und Mode 2, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765217
Ausführung - Ladesteckdose
Standard - Schutzkontakt
Anschlusstechnik - Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972550284
Sonepar Artikelnummer
121127404
Hersteller Artikelnummer
765217
Hersteller Typ
765217
Hersteller Artikel Nr.:
765217
Ausführung:
Ladesteckdose
Standard:
Schutzkontakt
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator:
Nein
Mit Zugangsverriegelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Max. Nennstrom:
16 A
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
34 mm
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC 1-phasig
LED integriert:
Nein
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.142 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


