LEGRAND - SEANO HDMI 1.3 Anschlusseinheit vorverdrahtet, Kabel 15 cm, inkl. Abdeckung, AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765288
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972551717
Sonepar Artikelnummer
121127459
Hersteller Artikelnummer
765288
Hersteller Typ
765288
Hersteller Artikel Nr.:
765288
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9023
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
72.9 mm
Gerätehöhe:
72.9 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.097 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


