LEGRAND - SEANO IP44-Kit für Wechselschalter und Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765044
Farbe - sonstige
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972547154
Sonepar Artikelnummer
121127295
Hersteller Artikelnummer
765044
Hersteller Typ
765044
Hersteller Artikel Nr.:
765044
Farbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
Gerätebreite:
72.7 mm
Gerätehöhe:
72.7 mm
Gerätetiefe:
10.2 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


