LEGRAND - Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 4 Szenarien in der Farbe Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765912
Ausführung - sonstige
Lastart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121127710
Hersteller Artikelnummer
765912
Hersteller Typ
765912
Hersteller Artikel Nr.:
765912
Ausführung:
sonstige
Lastart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Ja
Anzahl der Kanäle:
4
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.138 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


