LEGRAND - Seano MyHome Thermostat mit Display inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765808
Ausführung - Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972618243
Sonepar Artikelnummer
121127681
Hersteller Artikelnummer
765808
Hersteller Typ
765808
Hersteller Artikel Nr.:
765808
Ausführung:
Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Messbereich:
0 .. 40 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
parallel
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Max. Spannung der Kontakte:
10 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
9017
Höhe:
72.9 mm
Breite:
72.9 mm
Tiefe:
42 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.109 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


