Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose, 2 Glasfaserkabeln, Duplex Adapter, AL

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose, 2 Glasfaserkabeln, Duplex Adapter, AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765289

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Befestigungsart - einrasten

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972551410

Sonepar Artikelnummer

121127460

Hersteller Artikelnummer

765289

Hersteller Typ

765289

Hersteller Artikel Nr.:

765289

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Ja

UPC-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.080 kg

SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose für den Anschluss von 2 Glasfaserkabeln mit einem 1 Duplex Adapter. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie