LEGRAND - SEANO Thermostat Bimetall mit Öffner-Kontakt in der Farbe Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 995050
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90321080
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4255643400137
Sonepar Artikelnummer
121162627
Hersteller Artikelnummer
995050
Hersteller Typ
995050
Hersteller Artikel Nr.:
995050
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.067 kg
SEANO Bimetall Thermostat mit Öffner-Kontakt, dieser Raumtemperaturregler wurde speziell für die Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Büros, Wohnräumen und Hotels entwickelt und ist geeignet für den Heizungsbetrieb. Ist mit einem Öffner-Kontakt für max. 10 Stellantriebe (stromlos geschlossene Stellantriebe) ausgestattet. Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz mit max. Schaltstrom: 10 (4) A sowie Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz, Schraubanschluss, Schaltleistung: 2300 W, Schaltkontakt: Öffner (max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen), Regelfunktion: Heizen. Wird inklusive Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß geliefert.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


