Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO USB-Datendose mit Kabel, USB 3.0, Kabellänge: 15 cm, inkl. Abdeckung, SW

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO USB-Datendose mit Kabel, USB 3.0, Kabellänge: 15 cm, inkl. Abdeckung, SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765387

  • Aufputzmontage - Nein

  • Steckverbindertyp - USB

  • Farbe - schwarz

  • Auslassrichtung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972552684

Sonepar Artikelnummer

121127533

Hersteller Artikelnummer

765387

Hersteller Typ

765387

Hersteller Artikel Nr.:

765387

Aufputzmontage:

Nein

Steckverbindertyp:

USB

Farbe:

schwarz

Auslassrichtung:

gerade

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

9017

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Nein

Separate Kabelzugentlastung:

Nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

Ja

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Gerätebreite:

72.9 mm

Gerätehöhe:

72.9 mm

Gerätetiefe:

162.65 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.093 kg

SEANO USB-Datendose 3.0 inkl. Anschlusskabel mit Kabellänge 15 cm. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie