LEGRAND - SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter in der Farbausführung Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765105
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972544092
Sonepar Artikelnummer
121127315
Hersteller Artikelnummer
765105
Hersteller Typ
765105
Hersteller Artikel Nr.:
765105
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
56 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
5.7 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


