LEGRAND - SEANO Wippe Jalousieschalter/-taster, 3-Tasten-System, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765129
Ausführung - dreiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972543453
Sonepar Artikelnummer
121127334
Hersteller Artikelnummer
765129
Hersteller Typ
765129
Hersteller Artikel Nr.:
765129
Ausführung:
dreiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
56 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
9 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


