Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Seano with Netatmo Master-Switch Farbe: Anthrazit

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Seano with Netatmo Master-Switch Farbe: Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765936

  • Funkfrequenz - 2400 MHz

  • Reichweite - 185 m

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972637626

Sonepar Artikelnummer

121127726

Hersteller Artikelnummer

765936

Hersteller Typ

765936

Hersteller Artikel Nr.:

765936

Funkfrequenz:

2400 MHz

Reichweite:

185 m

Anzahl der Befehle:

2

Schutzart (IP):

IP20

Rollingcode-System:

Ja

Codelänge (Bit):

128

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.061 kg

Master-Switch Kommen/Gehen für ''Seano with Netatmo'' - Zur Installation in der Nähe der Eingangstür, um Alltagsszenarien zu steuern (z.B. Beleuchtungsszene beim Heimkommen/Alles Aus beim Verlassen), welche Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen umfassen. Die individuellen Alltagsszenarien werden nur einmal - über die App „Home + Control“ programmiert - und sind dann auf allen Master-Switch identisch. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Anthrazit

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie