LEGRAND - SEANO with Netatmo Premium Drehdimmer mit L-Leiter, Zigbee-3.0 Lampen: Anthrazit
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765945
Ausführung - Tronic
Lastart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414973240702
Sonepar Artikelnummer
121407091
Hersteller Artikelnummer
765945
Hersteller Typ
765945
Hersteller Artikel Nr.:
765945
Ausführung:
Tronic
Lastart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
0 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.093 kg


