LEGRAND - Seano with Netatmo Schalter/Dimmer mit Neutralleiter, Farbe: Ultraweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765631
Ausführung - Tronic
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972637367
Sonepar Artikelnummer
121127644
Hersteller Artikelnummer
765631
Hersteller Typ
765631
Hersteller Artikel Nr.:
765631
Ausführung:
Tronic
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
0.7 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schaltleistung:
0 .. 150 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.105 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


