LEGRAND - Seano with Netatmo Serienschalter 2 x 250W pro Kanal Farbe: Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765942
Ausführung - Relais
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972638029
Sonepar Artikelnummer
121127731
Hersteller Artikelnummer
765942
Hersteller Typ
765942
Hersteller Artikel Nr.:
765942
Ausführung:
Relais
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
1.1 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schaltleistung:
0 .. 250 W
Anzahl der Kanäle:
2
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.095 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


