LEGRAND - Seano with Netatmo Starterpaket (Gateway), Farbe Aluminium
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765730B
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414973033021
Sonepar Artikelnummer
121407081
Hersteller Artikelnummer
765730B
Hersteller Typ
765730B
Hersteller Artikel Nr.:
765730B
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
100
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
110 .. 230 V
Spannungsart:
AC
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.110 kg


