LEGRAND - Seano with Netatmo Szenentaster 4-fach, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765635
Funkfrequenz - 2400 MHz
Reichweite - 185 m
Anzahl der Befehle - 4
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972637688
Sonepar Artikelnummer
121129031
Hersteller Artikelnummer
765635
Hersteller Typ
765635
Hersteller Artikel Nr.:
765635
Funkfrequenz:
2400 MHz
Reichweite:
185 m
Anzahl der Befehle:
4
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Ja
Codelänge (Bit):
128
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.063 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


