LEGRAND - SEANO with Netatmo vernetzter Drehdimmer mit/ohne L-Leiter: Schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765846
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.093 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414973240665
Sonepar Artikelnummer
121407087
Hersteller Artikelnummer
765846
Hersteller Typ
765846
Hersteller Artikel Nr.:
765846
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.093 kg
SEANO with Netatmo vernetzter Drehdimmer mit/ohne L-Leiter. Für die lokale oder ferngesteuerte Bedienung der Beleuchtung kann die Steuerung lokal, mittels drahtloser Wandsender oder über die App von unterwegs erfolgen, wobei die LED-Lichtsignatur des Rings in der Home + Control App aktiviert werden kann, der Ring für Standby-Modus blau und für die Kontrollfunktion weiß leuchtet, nebenstellenbetrieb mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters möglich ist, die Montage mittels Schrauben in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit einer Tiefe von 40 mm erfolgt und das Gerät gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter ausgetauscht wird, während die Auslieferung mit Abdeckung erfolgt und die Schaltleistung Glüh- und HV-Halogenlampen von 7 bis 200 W, LED (dimmbarer Varianten notwendig) von 7 bis 200 W oder maximal 10 Lampen, Kompakt-Leuchtstofflampen von 7 bis 200 W sowie NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät von 7 bis 200 VA umfasst, in der Farbe: Schwarz


