Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Seano with Netatmo Wandsender zum Steuern der Lichtfarben, Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Seano with Netatmo Wandsender zum Steuern der Lichtfarben, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765643

  • Funkfrequenz - 2400 MHz

  • Reichweite - 185 m

  • Anzahl der Befehle - 4

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972855334

Sonepar Artikelnummer

121209528

Hersteller Artikelnummer

765643

Hersteller Typ

765643

Hersteller Artikel Nr.:

765643

Funkfrequenz:

2400 MHz

Reichweite:

185 m

Anzahl der Befehle:

4

Schutzart (IP):

IP20

Rollingcode-System:

Ja

Codelänge (Bit):

128

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.041 kg

Seano with Netatmo Batteriebetriebener Wandsender zum Steuern der Lichtfarben und zum Abrufen 2 verschiedener Lichtszenarien. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie