LEGRAND - SEANO XLR-Dose 3-polig weiblich, Schraubklemmen: 0,5 mm², inkl. Abdeckung, SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765361
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - sonstige
Farbe - schwarz
Auslassrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972552769
Sonepar Artikelnummer
121127510
Hersteller Artikelnummer
765361
Hersteller Typ
765361
Hersteller Artikel Nr.:
765361
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
sonstige
Farbe:
schwarz
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9017
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
72.9 mm
Gerätehöhe:
72.9 mm
Gerätetiefe:
41.4 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Herkunftsland:
LI
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.102 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


