LEGRAND - SEANO Zwischenring 50 x 50 für Einbau nach DIN 49075, Farbe: Schwarz lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765803
Farbe - schwarz
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972541930
Sonepar Artikelnummer
121127680
Hersteller Artikelnummer
765803
Hersteller Typ
765803
Hersteller Artikel Nr.:
765803
Farbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Gerätebreite:
56.1 mm
Gerätehöhe:
56.1 mm
Gerätetiefe:
6.3 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


