LEGRAND - Seitliche Kabeleinführung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050316
Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - abgewinkelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060503161
Sonepar Artikelnummer
120171010
Hersteller Artikelnummer
050316
Hersteller Typ
050316
Hersteller Artikel Nr.:
050316
Ausführung:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
abgewinkelt
Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


