LEGRAND - Sensor-Adapter M12x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386231
Werkstoff - Metall
Ausführung - gerade
Nenngröße - 32 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561128910
Sonepar Artikelnummer
120514039
Hersteller Artikelnummer
386231
Hersteller Typ
386231
Hersteller Artikel Nr.:
386231
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
32 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


