LEGRAND - Sensor-Adapter M12x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386234
Werkstoff - Metall
Ausführung - gerade
Nenngröße - 34 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561128941
Sonepar Artikelnummer
120514040
Hersteller Artikelnummer
386234
Hersteller Typ
386234
Hersteller Artikel Nr.:
386234
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
34 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.028 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


