LEGRAND - Sensor-Adapter M30x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386233
Werkstoff - Metall
Ausführung - gerade
Nenngröße - 64 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561128934
Sonepar Artikelnummer
120514045
Hersteller Artikelnummer
386233
Hersteller Typ
386233
Hersteller Artikel Nr.:
386233
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
64 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.080 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


