LEGRAND - Sensor-Adapter M30x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386236
Werkstoff - Metall
Ausführung - gerade
Nenngröße - 47 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561128965
Sonepar Artikelnummer
120514046
Hersteller Artikelnummer
386236
Hersteller Typ
386236
Hersteller Artikel Nr.:
386236
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
47 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.075 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


