LEGRAND - Sensor-Adapter M30x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386239
Werkstoff - Metall
Ausführung - gerade
Nenngröße - 30 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561128989
Sonepar Artikelnummer
120514047
Hersteller Artikelnummer
386239
Hersteller Typ
386239
Hersteller Artikel Nr.:
386239
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
30 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.036 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


