LEGRAND - Sensor-Adapter M8x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386221
Werkstoff - Metall
Ausführung - gerade
Nenngröße - 21 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561128835
Sonepar Artikelnummer
120514048
Hersteller Artikelnummer
386221
Hersteller Typ
386221
Hersteller Artikel Nr.:
386221
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
21 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


