LEGRAND - Sensormanager, Anbindung von Sensoren in Verbindung mit einer SNMP Netzwerkkarte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310899
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245063108998
Sonepar Artikelnummer
120364385
Hersteller Artikelnummer
310899
Hersteller Typ
310899
Hersteller Artikel Nr.:
310899
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423990
Gewicht:
0.889 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


