LEGRAND - Sicherheitskasten IP44-IK07, mit Pilz-Schlüsseltaster und LED-Leuchtmelder,1Ö/1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038009
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060380090
Sonepar Artikelnummer
120117830
Hersteller Artikelnummer
038009
Hersteller Typ
038009
Hersteller Artikel Nr.:
038009
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
20 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
20 mm
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.474 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


