LEGRAND - Sicherheitskasten IP44-IK07, mit Taster, Schaltkontakt: 1 Öffner/1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038011
Art der Entriegelung - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060380113
Sonepar Artikelnummer
120114484
Hersteller Artikelnummer
038011
Hersteller Typ
038011
Hersteller Artikel Nr.:
038011
Art der Entriegelung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
20 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
20 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.432 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


