LEGRAND - Sicherheitskasten IP44-IK07, mit Taster und LED-Leuchtmelder, 1Öffner/1Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038024
Art der Entriegelung - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060380243
Sonepar Artikelnummer
120125298
Hersteller Artikelnummer
038024
Hersteller Typ
038024
Hersteller Artikel Nr.:
038024
Art der Entriegelung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
20 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
20 mm
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.462 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


