LEGRAND - Sicherheitskasten IP55- IK07, für 4 Module 17,5mm, mit Hutprofilschiene EN 60715

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038083
Höhe - 180 mm
Breite - 142 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060380830
Sonepar Artikelnummer
120039420
Hersteller Artikelnummer
038083
Hersteller Typ
038083
Hersteller Artikel Nr.:
038083
Höhe:
180 mm
Breite:
142 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
4
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
115 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.800 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


