LEGRAND - Sicherheitskasten IP55- IK07, für 8 Module 17,5mm, mit Hutprofilschiene EN 60715

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038087
Höhe - 180 mm
Breite - 232 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060380878
Sonepar Artikelnummer
120039422
Hersteller Artikelnummer
038087
Hersteller Typ
038087
Hersteller Artikel Nr.:
038087
Höhe:
180 mm
Breite:
232 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
9
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
115 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.121 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


