LEGRAND - Sicherheitstransformator, Prim. 230 V/50 Hz, Sek.12V AC oder 24V AC, 63VA, 5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413098
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 2.625 A
Max. Ausgangsstrom - 2.625 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064130981
Sonepar Artikelnummer
120380393
Hersteller Artikelnummer
413098
Hersteller Typ
413098
Hersteller Artikel Nr.:
413098
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
2.625 A
Max. Ausgangsstrom:
2.625 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Breite in Teilungseinheiten:
5
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärstromstärke 2:
2.625 A
Max. Ausgangsleistung:
63 W
Max. Verlustleistung:
4 W
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
89 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
95 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.227 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


