LEGRAND - Sicherheitstransformator, Prim. 230V/50 Hz, Sek.12V AC oder 24V AC, 16VA, 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413095
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.099 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064130950
Sonepar Artikelnummer
120380390
Hersteller Artikelnummer
413095
Hersteller Typ
413095
Hersteller Artikel Nr.:
413095
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
0.099 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Breite in Teilungseinheiten:
4
Sekundärspannung 2:
24 V
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Max. Verlustleistung:
2.5 W
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
72 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
84 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.654 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


