Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Sicherung 10X38mm 8A

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Sicherung 10X38mm 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013408

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060134082

Sonepar Artikelnummer

120139034

Hersteller Artikelnummer

013408

Hersteller Typ

013408

Hersteller Artikel Nr.:

013408

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

G

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.15 W

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.008 kg

Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 8 A, Größe 10 x 38 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, mit Kennmelder, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie