Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Sicherung 14x51mm 8A

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Sicherung 14x51mm 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 014108

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060141080

Sonepar Artikelnummer

120139043

Hersteller Artikelnummer

014108

Hersteller Typ

014108

Hersteller Artikel Nr.:

014108

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.32 W

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.021 kg

Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 8 A, Größe 14 x 51 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, mit Schlagbolzen, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlussschutz erforderlich ist.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie