Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Sicherung 20A 1000V DC 10X38mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Sicherung 20A 1000V DC 10X38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414630

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064146302

Sonepar Artikelnummer

121152095

Hersteller Artikelnummer

414630

Hersteller Typ

414630

Hersteller Artikel Nr.:

414630

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.09 W

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.006 kg

Sicherung 20A 1000V DC 10X38mm, Serie Zylindrische Schmelzsicherungen

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie