Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Sicherung 22X58mm 100A

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Sicherung 22X58mm 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 015195

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060151959

Sonepar Artikelnummer

120139074

Hersteller Artikelnummer

015195

Hersteller Typ

015195

Hersteller Artikel Nr.:

015195

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

100 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8.3 W

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.056 kg

Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 100 A, Größe 22 x 58 mm, Bemessungsspannung 400 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, mit Schlagbolzen, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlussschutz erforderlich ist.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie