Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Sicherungstrenner 1000V DC 20A 1-polig 1 Modul 10X38mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Sicherungstrenner 1000V DC 20A 1-polig 1 Modul 10X38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414681

  • Nennspannung - 1000 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064146814

Sonepar Artikelnummer

121152096

Hersteller Artikelnummer

414681

Hersteller Typ

414681

Hersteller Artikel Nr.:

414681

Nennspannung:

1000 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschließbar:

Ja

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.088 kg

Sicherungstrenner 1000V DC 20A 1-polig 1 Modul 10X38mm, Serie Schutzschalter

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie