Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Sicherungstrenner 1000V DC 20A 2-polig 2 Module 10X38mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Sicherungstrenner 1000V DC 20A 2-polig 2 Module 10X38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414682

  • Nennspannung - 1000 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064146821

Sonepar Artikelnummer

121152097

Hersteller Artikelnummer

414682

Hersteller Typ

414682

Hersteller Artikel Nr.:

414682

Nennspannung:

1000 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.179 kg

Sicherungstrenner 1000V DC 20A 2-polig 2 Module 10X38mm, Serie Schutzschalter

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie