LEGRAND - Sicherungstrenner 1P für 14X51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021501
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060215019
Sonepar Artikelnummer
120017320
Hersteller Artikelnummer
021501
Hersteller Typ
021501
Hersteller Artikel Nr.:
021501
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.125 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


