LEGRAND - Sicherungstrenner 1P für 22X58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021601
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060216016
Sonepar Artikelnummer
120017322
Hersteller Artikelnummer
021601
Hersteller Typ
021601
Hersteller Artikel Nr.:
021601
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.214 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


